{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AJXTX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1,8 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270615 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066571 | |
Producentnummer | A06.0100.25.62GR X800 |