{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AFH9X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1,8 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270613 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066496 | |
Producentnummer | A06.0150.20.62GR X800 |