Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm

Art.-nr.: 27058
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Tommestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27058
EAN/GTIN 4010995270582
Producentnummer 27058
L-nummer L60070 2449

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Led: Slørfrit, slidfrit og snavsufølsomt led med fjederstav til jævn høj spænding. Effektiv 90° stopfunktion for alle led.
  • Nøjagtighed: CE-overensstemmelse, EU-norm nøjagtighedsklasse III.
  • Materiál: Fiberglasforstærket polyamid i bestandig mod ridser, kradsemærker og er meget bøjefast, modstandsdygtig mod kemikalier og svulmer ikke op ved kontakt med vand.
  • Division: Dybpræget, sort deling i trin à 1 mm, tierne er røde.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Farve: gul
  • Bredde led (mm): 15
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven