simturn AX uddrejningsindsats, venstre 6,2 mm

Art.-nr.: 270569 6,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse ADFDX800
    Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
    Nyttelængde 25,4 mm
    ⌀ D 6 mm
    Radius R 0,2 mm
    f 2,95 mm
    Maks. stikdybde tmaks 0,5 mm
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270569 6,2
    EAN/GTIN 2050002065796
    Producentnummer A06.1830.25.62.20YL X800

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG (G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven