KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) D = 7 mm 20 mm

Art.-nr.: 270535 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AY7S
Indvendig køling ja
L1 90 mm
Omløbermøtrik 279715 2
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270535 20
EAN/GTIN 2050002065116
Producentnummer A07.0020.ME ST T

Betegnelse

Udførelse:

Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

Fordel:

Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

Anvendelse:

Især ved lange udhæng til reducering af vibrationer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven