simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN 3,2 mm

Art.-nr.: 270527 3,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AHC2CBN8
Nyttelængde 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,16 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270527 3,2
EAN/GTIN 2050002064966
Producentnummer A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven