simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Art.-nr.: 270525 3,7
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Innenkühlung: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AJ9YCBN8
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nej
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,18 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270525 3,7
EAN/GTIN 2050002064959
Producentnummer A04.1C17.15.37.15YUR CBN8
Producent SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven