simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN 1,4 mm

Art.-nr.: 270523 1,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse AW36CBN8
    Nyttelængde 10,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Indvendig køling nej
    Radius R 0,1 mm
    f 1,95 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,07 mm
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270523 1,4
    EAN/GTIN 2050002064898
    Producentnummer A04.1C06.10.14.10YUR CBN8

    Anvendelsestabel

    Stål < 67 HRC
    H
    90
    kontinuerlig
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skæremateriale: CBN8

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven