simturn AX Center Line udboringsindsats, højre 2,7 mm

Art.-nr.: 270509 2,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse A2ACX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 2,7 mm
Nyttelængde 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,2 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270509 2,7
EAN/GTIN 2050002064737
Producentnummer A04.1C12.20.27.15YR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven