Åben vogn til tunge belastninger

Art.-nr.: 2703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsrullecontainer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2703
EAN/GTIN 3148518611183
Producentnummer 2703
L-nummer L60130 6836

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Ideel til sikker transport og opbevaring af værktøj og forbrugsvarerMaksimal modstandsdygtighed og håndterbarhedBelastning: 500 kg Ekstremt modstandsdygtig svejset stålrørskonstruktionOverste plade og nederste hylde i 20/10 mm stålLet mobilt4 store hjul: 2 drejelige hjul med bremser og 2 stationære hjul, Ø 160 mm, gummidæk, så vognen let kan flyttes, selv når den er tungt lastetRobust og komfortabelt håndtagÅben hylde med 25 mm høj kant på 3 sider, hvoraf 2 kan foldes op, så ingen genstande/værktøj kan falde ned under transportNederste kanter er afrundede for at beskytte hæleneGitterformede sider i stålTykkelse: 1,5 mmLåses med hængelås, ikke inkluderetTilbehør: ekstra hylde af galvaniseret stålplade, 2 mm tyk, med forhøjede kanter som beskyttelse mod fald.

Egenskab:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 54

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven