Mikro-skærholder 20 mm

Art.-nr.: 270204 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Micro
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Indvendig spænde-⌀ D 6 mm
    Indvendig køling ja
    Hoved-⌀ D1 22 mm
    Spændehøjde L2 18,8 mm
    Samlet længde L 84 mm
    Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270204 20
    EAN/GTIN 4045197466013
    Producentnummer 270204 20

    Betegnelse

    Reservedel:

    Spændeskrue nr. 279815 3.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Micro" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven