Transportvogn til tunge belastninger

Art.-nr.: 2702
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsrullecontainer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2702
EAN/GTIN 3148518611008
Producentnummer 2702
L-nummer L60130 6552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Ideel til parkering og transport af tunge byrderMaksimal modstandsdygtighed og håndterbarhedBelastning: 500 kgUdstyrsfrit modstandsdygtig, svejset stålrørskonstruktionOverste plade og nederste hylde af 20/10 mm stålLet mobilt4 store hjul: 2 drejelige hjul med bremser og 2 stationære hjul, Ø 160 mm, gummidæk, så vognen er let at flytte, selv når den er tungt lastetRobust og komfortabelt håndtagÅben hylde med 25 mm høj kant på 3 sider, hvoraf 2 kan foldes op, så ingen genstande/værktøj kan falde ned under transportNederste kanter er afrundede for at beskytte hæleneTilbehør: Ekstra hylder af 2 mm tyk galvaniseret stålplade med forhøjede kanter som faldsikring.

Egenskab:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 42

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven