Mini-skæreplatte til indstikning, indvendigt højre 11/2,5 mm

Art.-nr.: 270090 11/2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    171,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    142,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 11 mm
Type HB720
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Stikbredde W 2,5 mm
Plattetykkelse T 4 mm
Spids-midte-afstand L3 6,7 mm
Maks. skæredybde tmaks 2,3 mm
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,03 mm/o
Serie Mini
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270090 11/2,5
EAN/GTIN 4045197560261
Producentnummer 270090 11/2,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven