Borestang, stål 16/07 mm

Art.-nr.: 269989 16/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SDQCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 19 mm
Midterforskydning L3 10 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 269989 16/07
EAN/GTIN 4067263787150
Producentnummer 269989 16/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven