{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A12L SDUCR/L07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 15 mm | |
Midterforskydning L3 | 8 mm | |
Spændehøjde L2 | 11 mm | |
Hovedlængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 269987 12/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787020 | |
Producentnummer | 269987 12/07 |