{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20R SDUCR/L11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
Spændehøjde L2 | 18 mm | |
Hovedlængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 269986 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263786993 | |
Producentnummer | 269986 20/11 |