WOHX 08T302 venstre K10

Art.-nr.: 268920 K10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    185,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    154,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 08T302 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type K10
Skæremateriale HM
Primær anvendelse K
Sekundær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 300 m/min - 500 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268920 K10
EAN/GTIN 4047109056268
Producentnummer W00 42120.0221

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal