Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

WOHX 08T302 venstre BK6425

Art.-nr.: 268919 BK6425

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 08T302 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type BK6425
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268919 BK6425
Producentnummer W00 42060.026425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven