WOHX 05T302 højre BK6425

Art.-nr.: 268896 BK6425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    162,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    135,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 05T302 R
Hjørneradius 0,2 mm
Type BK6425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268896 BK6425
EAN/GTIN 4047109225954
Producentnummer W01 24420.026425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven