WNHX 08T302 højre P25

Art.-nr.: 268890 P25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    198,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    165,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNHX 08T302 R
Hjørneradius 0,2 mm
Type P25
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånvinkel 18 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268890 P25
EAN/GTIN 4047109072725
Producentnummer W04 42480.0212

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven