{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 090204 N | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BK8425 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 260 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268887 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109180079 | |
Producentnummer | W30 14660.048425 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TOHX 090204 neutral, W30, Type: BK8425
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager
Fra
1
stk.
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
152,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.574 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 3 | 3 | 3 |
Belægning | belagt | belagt | belagt |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 090204 N | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
Skærebetingelse | meget afbrudt | meget afbrudt | meget afbrudt |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |