{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 140305 L | |
Hjørneradius | 0,5 mm | |
Type | BK6425 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | G06 | |
Spånvinkel | 6 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268883 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109225077 | |
Producentnummer | W30 26060.056425 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TOHX 140305 venstre BK6425
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
Fra
1
stk.
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
983 styk på lager
Fra
1
stk.
65,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 3 | 3 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 140305 L | TCMT 110208 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | G06 | UM1 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 ;300 | 50 ;250 |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |