{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 090202 L | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | K10 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Sekundær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånvinkel | 20 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 200 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 300 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268882 K10 | |
Producentnummer | W30 14200.0221 |