TOHX 090202 venstre BK6425

Art.-nr.: 268880 BK6425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    192,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    160,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 090202 L
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type BK6425
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder G06
    Spånvinkel 6 grader
    Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
    Belægning belagt
    Antal skift/skær 3
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268880 BK6425
    EAN/GTIN 4047109224902
    Producentnummer W30 14060.026425

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven