TOHX 06T102 venstre BK8425

Art.-nr.: 268878 BK8425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    158,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    131,86  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 06T102 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 260 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268878 BK8425
EAN/GTIN 4047109179653
Producentnummer W30 04120.028425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven