TOGX 090204 neutral BK8430

Art.-nr.: 268868 BK8430
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    176,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    147,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOGX 090204
Hjørneradius 0,4 mm
Type BK8430
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånvinkel 14 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268868 BK8430
EAN/GTIN 4047109201507
Producentnummer W57 14140.048430

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven