{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOGX 06T102 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | BK8430 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånvinkel | 14 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268863 BK8430 | |
EAN/GTIN | 4047109201484 | |
Producentnummer | W57 04140.028430 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TOGX 06T102 neutral, W57, Type: BK8430
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
Fra
1
stk.
160,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
562 styk på lager
Fra
1
stk.
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOGX 06T102 | TCMT 110202 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | BK8430 | HB7020 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |