DOHT 11T304 neutral BK6425

Art.-nr.: 268860 BK6425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    206,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    172,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DOHT 11T304 N
Type BK6425
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G06
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Spånvinkel 12 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268860 BK6425
EAN/GTIN 4047109225374
Producentnummer W79 32060.046425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven