DOHT 070202 neutral P25M

Art.-nr.: 268859 P25M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    117,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DOHT 070202
Hjørneradius 0,2 mm
Type P25M
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Spånvinkel 12 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268859 P25M
EAN/GTIN 4047109073579
Producentnummer W79 18060.0203

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven