{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DOHT 070202 R | |
Type | BK6425 | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Spånvinkel | 12 grader | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268855 BK6425 | |
Producentnummer | W60 18420.026425 |