{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 5 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH0812H SGSPR/LS5 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
passende vendeskærsplatter | GPCT S5010. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 10,72 mm | |
Midterforskydning L3 | 6,4 mm | |
Spændehøjde L2 | 11,15 mm | |
Halsbredde L4 | 8 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 6 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268806 65/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545923 | |
Producentnummer | 268806 65/S5 |