Borestænger HSS 46/S4 mm

Art.-nr.: 268706 46/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 5 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH05X SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 5,78 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Spændehøjde L2 4,6 mm
Samlet længde L 65 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268706 46/S4
EAN/GTIN 4045197591951
Producentnummer 268706 46/S4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven