TDAT 070101 HB7035

Art.-nr.: 268620 HB7035
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TDAT 070101
    Hjørneradius 0,1 mm
    Type HB7035
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse K
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder SF
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 150 m/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 60 m/min - 150 m/min
    Belægning TiN
    Antal skift/skær 3
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268620 HB7035
    EAN/GTIN 4062406057732
    Producentnummer 268620 HB7035

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven