{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | GCCT 060202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7410 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiN | |
Primær anvendelse | Ti | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIS | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,23 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 90 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268590 HB7410 | |
EAN/GTIN | 4062406057657 | |
Producentnummer | 268590 HB7410 |