CDCT S40104 HB7125-1

Art.-nr.: 268540 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CDCT S40104
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268540 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057480
Producentnummer 268540 HB7125-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven