WCHX10T304, Type: SM

Art.-nr.: 268492 SM
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    169,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    141,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX10T304
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7120
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Type SM
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 220 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 110 m/min - 140 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268492 SM
EAN/GTIN 4045197470904
Producentnummer 268492 SM

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven