WCHX060204, Type: SM

Art.-nr.: 268482 SM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    155,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    129,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7120
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Type SM
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 220 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 110 m/min - 140 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 11 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268482 SM
EAN/GTIN 4045197470607
Producentnummer 268482 SM
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 11.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven