WCHX060202 UNI

Art.-nr.: 268480 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    160,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    133,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Type UNI
Skærehastighed vc, primær anvendelse 65 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 11 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268480 UNI
EAN/GTIN 4045197470560
Producentnummer 268480 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 11.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven