„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D 10 mm

Art.-nr.: 268463 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 10 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Borings ⌀ -tolerance D 0/+0,22 mm
Nyttelængde L1 15 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Samlet længde L 90 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Vendeplatteskruesæt 269028 31
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268463 10
EAN/GTIN 4045197468499
Producentnummer 268463 10

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven