ZCMX 130404 HBZ310

Art.-nr.: 268443 HBZ310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    168,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    140,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 130404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 25 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268443 HBZ310
EAN/GTIN 4062406392734
Producentnummer 268443 HBZ310

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven