{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 130404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBZ035 | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tilspænding f boring | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 190 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 25 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268443 HBZ035 | |
EAN/GTIN | 4062406770167 | |
Producentnummer | 268443 HBZ035 |