ZCMX 09T302 HBZ310

Art.-nr.: 268437 HBZ310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    158,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    131,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HBZ310
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 18 mm
    Belægning PVD
    Antal skift/skær 2
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268437 HBZ310
    EAN/GTIN 4062406392673
    Producentnummer 268437 HBZ310

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven