ZCMX 10T304 HBZ140

Art.-nr.: 268433 HBZ140
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    126,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    105,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HBZ140
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
    Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268433 HBZ140
    EAN/GTIN 4062406770136
    Producentnummer 268433 HBZ140

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven