ZCMX 10T302 HUZ310

Art.-nr.: 268429 HUZ310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    144,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    120,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T302
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HUZ310
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
    Belægning ubelagt
    Antal skift/skær 2
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268429 HUZ310
    EAN/GTIN 4062406273026
    Producentnummer 268429 HUZ310

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven