ZCMX 080304 HBZ025

Art.-nr.: 268425 HBZ025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 080304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HBZ025
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
    Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 210 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 16 mm
    Belægning PVD
    Antal skift/skær 2
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268425 HBZ025
    EAN/GTIN 4062406286927
    Producentnummer 268425 HBZ025

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven