ZCMX 050204 HBZ140

Art.-nr.: 268420 HBZ140
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    117,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,82  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 050204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ140
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 10 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268420 HBZ140
EAN/GTIN 4062406273682
Producentnummer 268420 HBZ140

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven