Sidebidetang Electronic bredt, spidst hoved uden skrå kant 130 mm, 5 1/2"

Art.-nr.: 26818
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26818
EAN/GTIN 4010995268183
Producentnummer 26818
L-nummer L60080 58

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til præcis og plan skæring af bløde tråde i elektronik.
  • Hovedform: Bredt, spidst hoved.
  • Materiale: C 70 special værktøjsstål.
  • Feine Schneidearbeiten von weichen Drähten in der Elektronik
  • Absolut bündiges Schneiden ohne Außenfase
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.3
  • Total længd (mm): 130
  • Total længd (Tomme): 5 1/2″
  • Skærekraft: 3
  • Blød tråd (mm): 1.3
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven