Sidebidetang Professional ESD bredt, spidst hoved med skrå kant 115 mm, 4 1/2"

Art.-nr.: 26816
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26816
EAN/GTIN 4010995268169
Producentnummer 26816
L-nummer L60080 51

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Til skæring af forskellige hårde trådtyper og kabler.
  • Din sundhed skånes: Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Anvendelse: Allround-elektronik sidebidetang til skæring i forskellige hårde tråde.
  • Standarder: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Diameter max (mm): 1
  • Total længd (mm): 115
  • Total længd (Tomme): 4 1/2″
  • Skærekraft: 7
  • Blød tråd (mm): 1.4
  • Mellemhård tråd (mm): 1
  • Hård tråd (mm): 0.4
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven