Sidebidetang Electronic bredt, spidst hoved med lille skrå kant 135 mm, 5 1/3"

Art.-nr.: 26815
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26815
EAN/GTIN 4010995268152
Producentnummer 26815
L-nummer L60080 41

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Lille universel bidetang til skæring i bløde og mellemhårde tråde i elektronik og microindustri.
  • DIN ISO 9654.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 0.8
  • Total længd (mm): 135
  • Total længd (Tomme): 5 1/3″
  • Skærekraft: 8
  • Blød tråd (mm): 2
  • Mellemhård tråd (mm): 0.8
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven