Sidebidetang Electronic smalt, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant 126 mm, 5"

Art.-nr.: 26813
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26813
EAN/GTIN 4010995268138
Producentnummer 26813
L-nummer L60070 2865

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til præcis og plan skæring af bløde tråde, der er svært tilgængelige, i elektronik.
  • Hovedform: Smalt, spidst hoved.
  • Materiale: C 70 special værktøjsstål.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1
  • Total længd (mm): 126
  • Total længd (Tomme): 5″
  • Skærekraft: 2
  • Blød tråd (mm): 1
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven